曜日別特売
PWH-12075 (H=185~850) 【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS430(高さ指定) シンコー 27538833

【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS430(高さ指定)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード27538833品番PWH-12075 (H=185~850)
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

用途
クリーンルームなどの使用に
間口(mm)1200材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ奥行(mm)750高さ(mm)185~850タイプH枠天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする