※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWZC-15075-U75 (H=260〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー 27539454 PWZC-15075-U75 (H=260〜850) 【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー 27539454

【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27539454 品番 PWZC-15075-U75 (H=260〜850)
参考基準価格(税別)¥110,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)260〜850 用途クリーンルームなどの使用に 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板/四方枠 ピッチ(mm)Φ6〜11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする