東日本塗料
東日本塗料の 屋根/瓦/トタン用
東日本塗料の 屋上/ベランダ
フローン速乾110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12kg)
色
A-4_フォックスグレー
仕様
(施工最適気温)15〜28℃
注文コード
27539594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
施工後4〜5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
色
A-4_フォックスグレー
対応シーズン
春秋型
用途
屋上、ベランダ
仕様
(施工最適気温)15〜28℃
塗り面積(m
2
)
6(2kg/m
2
の場合)
可使時間(分)
15〜25
主な用途
ベランダ
完全硬化時間
1日間
硬化時間(時間)
4以上
危険等級
V
比率
A液1:B液1
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
4〜24時間
特性
速乾、プライマー、トップコート
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
2(1回塗り)
歩行可能時間
4時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310