東日本塗料
東日本塗料の 下地材/プライマー/シーラー
フローンHRプライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10kg)
注文コード
27541378
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
特性
プライマー、耐熱、耐久
用途
臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。
可使時間(分)
(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25
主な用途
床
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)18〜48時間、(23℃)12〜48時間、(30℃)8〜48時間
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310