台付直角定規 2級焼入

商品レビューを投稿する
46日以内出荷 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27551826 品番 AA-S1000
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。

材質機械構造用炭素鋼 用途直角度測定、ケガキ作業に 質量(kg)24.2 呼び寸法(mm)1000 直角度(mm)±0.12 底面の全長(mm)550 長片の全長(mm)1000 短片の厚さ(mm)65 短片の幅(mm)80 長片の厚さ(mm)10 長片の幅(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする