平形直角定規 1級焼入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27551853 品番DD-F125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。

厚さ(mm)4 幅(mm)20 用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)115 呼び寸法(mm)125 直角度(mm)±0.016 底面の全長(mm)80 長片の全長(mm)125 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする