SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 曲尺
平形直角定規 2級焼入
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27551905
品番
DD-S1000
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
60
用途
直角度測定、ケガキ作業に
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
8.3
呼び寸法(mm)
1000
直角度(mm)
±0.12
底面の全長(mm)
550
長片の全長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。