画像準備中

ベベル形ストレートエッジ A級焼入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27553594 品番 B-A450H
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。

呼び寸法(mm)450 用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に テーパー10mm 刃厚(mm)0.5 真直度(μm)19 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする