用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
適合【リング番号】28、32、46、73
寸法(mm)GO:13.29、NOT:13.69
溝幅(mm)フランジ:13.49
溝深さ(mm)フランジ:9.52
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
半径(Φmm)フランジ溝底のすみ:1.5