ガスケット溝幅測定限界ゲージ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【リング番号】42、47、70、74、88、89、93、94、95 注文コード27554809 品番GSW-4
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。

用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに 適合【リング番号】42、47、70、74、88、89、93、94、95 寸法(mm)GO:19.64、NOT:20.04 溝幅(mm)フランジ:19.84 溝深さ(mm)フランジ:12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8 半径(Φmm)フランジ溝底のすみ:1.5
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする