曜日別特売
GSW-6 ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機) 27554827

ガスケット溝幅測定限界ゲージ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷31日以内出荷とは
内容量1個適合【リング番号】63、78注文コード27554827品番GSW-6
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。

用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに適合【リング番号】63、78寸法(mm)GO:26.77、NOT:27.17溝幅(mm)フランジ:26.97溝深さ(mm)フランジ:15.88RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8半径(Φmm)フランジ溝底のすみ:2.3
注意
※受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする