SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ねじゲージ
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【リング番号】42、47、70、74、88、89、93、94、95
注文コード
27554879
品番
GST-4
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
寸法(幅W×高さH)(mm)
19.05×23.9
幅(mm)
オクタゴナル形平面部:12.32
半径(Φmm)
オクタゴナル形角:1.5
幅許容差(mm)
±0.20
高さ許容差(mm)
±0.5
寸法許容差(mm)
【オクタゴナル形角半径】±0.5
適合
【リング番号】42、47、70、74、88、89、93、94、95
用途
リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。