デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27555326 品番DP-10XY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。

用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力) 精度読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°)0.01 角度の測定範囲(°)±9.99 精度(%)×Y直交:1 応答時間2.5s/1回 繰返し精度(°)±0.01
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間
※読取精度1:±2°以内
※読取精度2:±2°を超え
※外部出力信号:RS-232C準拠

商品説明動画

デジタル角度計レベルニック DP-10XY / DP-10S・10D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする