SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の その他測量用品
デジタル角度センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27555344
品番
DP-10M
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
×、Y方向の2軸角度センサーです。
電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途
工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
電源
DC9V-15V(消費電流約70mA)
精度
読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)
0.002
角度の測定範囲(°)
±9.998
精度(%)
×Y直交:1
応答時間
2.5s/1回
繰返し精度(°)
±0.01
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※読取精度1:±2°以内
※読取精度2:±2°を超え
※外部出力信号:RS-232C準拠