レベルニック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27555405 品番 EL-01A SUS
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

防錆処理を省くステンレスベースです。
アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。
性能を保証する検査表付です。
気泡管水準器に比べ素早く応答します。
本器1台で3段階に切り替えて使用できます。
別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±0.2、±1、±2 電源9V角型乾電池、ACアダプタ 感度(mm/m)0.01、0.05、0.1 最小読取値0.01、0.05、0.1 指示誤差±0.5以内 繰返し精度±0.005以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
注意
※連続使用時間は、マンガン乾電池で約25時間、アルカリ乾電池で約50時間
※外部出力信号:アナログ電圧出力 ±200mV/フルスケール(各レンジ供)
※接続可能な不可抵抗:100Ω以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする