レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27555484 品番LM-90KDS
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

測定面には強力なマグネットです。
1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。
正面・上面2方向から目盛が読み取れます。
温度変化に強く、張りの動きがスムーズです

用途水平・垂直・傾斜角の測定に 吸着力(N)40 精度読取:±0.5° 角度の測定範囲(°)0-90 最小目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする