曜日別特売
MGW-C145 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機) 27555825

溶接用マグネウェルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個吸着力(N)245注文コード27555825品番MGW-C145
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。

用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に吸着力(N)245本体寸法(mm)144×144×36保持角度(°)90磁束密度170mTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする