SK(新潟精機)
溶接用マグネウェルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
588
注文コード
27555843
品番
MGW-S200
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途
溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
吸着力(N)
588
本体寸法(mm)
230×230×20
保持角度(°)
90
磁束密度
140mT
RoHS指令(10物質対応)
対応