マグネットベース ミニタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27555868 品番SB-25M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。

吸着力(N)250 用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする