SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の ルーペ/拡大鏡
SK(新潟精機)の 拡大鏡
マグネット付拡大鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27555886
品番
SB-80K
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。
自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
倍率(倍)
2
用途
細かい作業や工場の検査などに
吸着力(N)
800
ベース寸法(mm)
50×60×55
レンズサイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応