曜日別特売
SB-100 マグネットホルダ台 SK(新潟精機) 27555913

マグネットホルダ台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)1000
ねじ径M8×P1.25
内容量1個注文コード27555913品番SB-100
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。

用途マグネットホルダ台として吸着力(N)1000ねじ径M8×P1.25ベース寸法(mm)50×73×55最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする