曜日別特売
CS-65M白 シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機) 27556263

シクネスゲージカラースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25枚)注文コード27556263品番CS-65M白
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途
隙間測定に
リーフ厚(mm)0.03-1.00リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする