モニタ付工業用内視鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27559237 品番MIS-5510G
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。
USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。
モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。
テレビ出力付です。
ケーブルはIP66相当です。

ケーブル長(m)1 用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡として 仕様焦点深度:20-50mm 電源(V)DC5 連続使用時間(時間)約3(録画無し) 照明白色LED(調光可) 視野角67° 記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数30万画素 インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL) モニタ3.5インチ RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(4GB以下) 記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに) ケーブル径(Φmm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする