SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 内視鏡
MIS用オプションカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27559273
品番
C-MIS-5520G
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。
IP66相当です。
高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
ケーブル長(m)
2
用途
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして
仕様
焦点深度:20-50mm
解像度
640×480ピクセル
画素数
30万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5.5
ケーブル種類
セミハードチューブ