MIS用オプションカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27559289 品番 C-MIS-5530G
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。
IP66相当です。
高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。

ケーブル長(m)3 用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして 仕様焦点深度:20-50mm 解像度640×480ピクセル 画素数30万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5.5 ケーブル種類セミハードチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする