SK(新潟精機)
ブロックゲージ 0級相当
GB0-148
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(32個)
1セット(47個)
1セット(76個)
1セット(103個)
1個
¥4,098
呼び寸法(mm)
1.48
1.48
1.48
1.0
1.005
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.08
1.09
1.10
1.11
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20
1.23
1.24
1.25
1.26
1.28
1.32
1.33
1.34
1.38
1.40
1.41
1.43
1.49
1.50
1.70
1.80
2.00
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
9.00
9.50
10.00
11.00
11.50
12.00
13.00
14.00
14.50
15.00
15.50
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
22.00
23.50
24.00
24.50
25.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
75.00
100.00
125
150
175
200
400
600
ー
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27559867
品番
GB0-148
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
呼び寸法(mm)
1.48
断面寸法(mm)
30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
材質
高炭素高クロム鋼
等級
0級相当品
係数
11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(μm)
±0.12(差幅0.10)