曜日別特売
GB0-150 ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機) 27559885

ブロックゲージ 0級相当

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
呼び寸法(mm)1.50
1.50
1.0
1.005
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.08
1.09
1.10
1.11
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20
1.23
1.24
1.25
1.26
1.28
1.32
1.33
1.34
1.38
1.40
1.41
1.43
1.48
1.49
1.70
1.80
2.00
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
9.00
9.50
10.00
11.00
11.50
12.00
13.00
14.00
14.50
15.00
15.50
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
22.00
23.50
24.00
24.50
25.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
75.00
100.00
125
150
175
200
400
600
ー
内容量1個注文コード27559885品番GB0-150
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。

用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
呼び寸法(mm)
1.50
断面寸法(mm)
30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
材質
高炭素高クロム鋼
等級
0級相当品
係数
11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(μm)
±0.12(差幅0.10)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする