GB1-20000 ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機) 27561425

ブロックゲージ 1級相当

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)200注文コード27561425品番GB1-20000
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。

用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数11.5×10-6乗/K断面寸法(mm)35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}寸法許容差(μm)±1.00(差幅0.25)呼び寸法(mm)200材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする