SK(新潟精機)
ブロックゲージ 1級相当
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
500
注文コード
27561468
品番
GB1-50000
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
571
種類から選べます
他の種類を見る
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
係数
11.5×10-6乗/K
断面寸法(mm)
35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
寸法許容差(μm)
±2.20(差幅0.35)
呼び寸法(mm)
500
材質
高炭素高クロム鋼
等級
1級相当品
RoHS指令(10物質対応)
対応