GBS1-103 ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機) 27561486

ブロックゲージ 1級相当

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(103個)呼び寸法(mm)注文コード27561486品番GBS1-103
参考基準価格(税別)¥340,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。

用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数11.5×10-6乗/K断面寸法(mm)10まで30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}、10超え35{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}寸法許容差(μm)【10mm以下】±0.20(差幅0.16)、【10mm呼び寸法(mm)材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする