SK(新潟精機)
ブロックゲージ 1級相当
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
1.23
注文コード
27561854
品番
GB1-123
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
571
種類から選べます
他の種類を見る
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途
ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
係数
11.5×10-6乗/K
断面寸法(mm)
30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}
寸法許容差(μm)
±0.20(差幅0.16)
呼び寸法(mm)
1.23
材質
高炭素高クロム鋼
等級
1級相当品
RoHS指令(10物質対応)
対応