SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の 定盤
SK(新潟精機)の 石定盤
精密石定盤 0級相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
使用面:600×600×130
注文コード
27562843
品番
G6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
平面度(μm)
5
寸法(mm)
使用面:600×600×130
用途
平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※受入の際は、フォークリフトをご用意ください。