マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27562947 品番1003-000
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0〜25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。

測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 全長(mm)113 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする