SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の アナログ内側マイクロメータ
インサイドマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27563245
品番
MC304-75I
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
測定面は超硬チップ付です。
測定範囲(mm)
50-75
最小読取値(mm)
0.01
用途
内側寸法の測定に
寸法(mm)
基準リングゲージ:50
タイプ
アナログ
最大許容誤差(μm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応