MC304-100I インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 27563254 MC304-100I インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 27563254 MC304-100I インサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 27563254

インサイドマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27563254 品番 MC304-100I
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
測定面は超硬チップ付です。

測定範囲(mm)75-100 最小読取値(mm)0.01 用途内側寸法の測定に 寸法(mm)基準リングゲージ:75 タイプアナログ 最大許容誤差(μm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする