SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の 平型水準器
精密平形水準器 JIS A級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27569807
品番
FLA-200002
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B7510規格品です。
本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
感度(mm/m)
0.02
主気泡管精度
全範囲±0.5以下、隣接0.2以下
平行度(mm)
【V溝と底面】0.5以下
平面度(mm)
【底面】0.003以下
用途
水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応