ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27571968 品番JTC5619A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。

使用範囲(AWG)18、14、12、10、8 適合電線1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする