JTC7673 9.5mm マグネットソケットトレー JTC 27572178 JTC7673 9.5mm マグネットソケットトレー JTC 27572178 JTC7673 9.5mm マグネットソケットトレー JTC 27572178 JTC7673 9.5mm マグネットソケットトレー JTC 27572178

9.5mm マグネットソケットトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27572178 品番JTC7673
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

30個のソケットを収納できます。

材質PP、ゴム磁石 収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個 サイズ(mm)375×90×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27572178
2023-10-31
用途:
車両メンテ
建設業・工事業

トルクスソケットの整理用に購入。下面がマグネットになっており、工具箱に張り付いて動かない点はメリット。箱より持ち出して使用するには重い。

2020-06-27
用途:
車のメンテナンス。
その他業種

逆さにしても落ちないのが凄いです。
12.7mm用も発売されませんかね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする