曜日別特売
39cm 鉄プレス北京鍋 SS 27575985

鉄プレス北京鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード27575985品番39cm
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
サイズ(cm)
39
材質
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-5188-64
内寸Φ×深さ(mm)
390×118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする