曜日別特売
15cm(細目) 18-8ストロング丸かす揚 平野製作所 27577105

18-8ストロング丸かす揚

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
網目40メッシュ
直径(Φmm)150
内容量1個注文コード27577105品番15cm(細目)
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!

網目40メッシュ直径(Φmm)150柄長さ(mm)295材質18-8ステンレスアズワン品番64-5189-54寸法(直径Φ×柄)(mm)150×295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27577105
2021-02-28
用途: 天ぷらに使用
尾間木造園株式会社建設業・工事業

庭で天ぷら20人前上げるのに使用しました、之であげますと早く出来ます、私はやることがごついです。

対象商品 : 27577123
2020-04-30
用途: 揚げ物料理に
教育・研究機関

使いやすく、満足しています!
値段も適正だとおもわれます。

対象商品 : 27577148
2018-12-13
用途: 揚げ物の粕取りに。
割烹 梅元飲食業

サイズもちょうど良く使いやすいです。探していたサイズが見つかって助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする