平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 熱調理機・加熱機器
平野製作所の 業務用フライヤー
18-8フライドポテトバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27577157
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
形状
角形
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
210×150
高さ(mm)
150
柄長さ(mm)
280
アズワン品番
64-5189-59