丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード27578417 品番20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。
タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。
広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。
耐熱耐冷温度:-30〜80度

容量(L)20 材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂 外径×高さH(Φmm×mm)310×386 満水容量(L)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする