三宝産業
三宝産業の キッチン・調理用品
三宝産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
三宝産業の ボウル
18-8HACCP対応パンチング水切りボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27579013
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
フチを巻いていないパンチング水切りボールです
隅々まで清掃できますので衛生的にご使用頂けます。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
21
外径×高さH(Φmm×mm)
240×85
板厚(mm)
0.6
パンチ径(Φmm)
2.2