19-0深型丸キッチンポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27579318 品番14cm(手無)
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。

容量(L)2.1 材質19-0ステンレス(NSSC180) タイプ手無 板厚(mm)0.6 内径×深さ(mm)140×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27579318
2020-04-15
用途:
ソースの保存
飲食業

内蓋なので漏れの心配はないです。手無タイプを選びましたが、取っ手があるほうが良かったです。19-0ステンレスがどのくらい丈夫かはまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする