18-8水切浅型肉バット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27579844 品番
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質18-8ステンレス サイズ 高さ(mm)25 外寸(mm)416×306 板厚(mm)0.6 アズワン品番64-5191-20 底寸法(mm)385×275 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする