ネストメッシュコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27580343 品番 BK-54II
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質ポリプロピレン 容量(L)54 有効内寸(mm)503×348×291 アズワン品番64-5191-39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×438×298 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)543×388×291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする