積水マテリアル
積水マテリアルの キッチン・調理用品
積水マテリアルの バット・番重・コンテナ
積水マテリアルの 番重・コンテナ本体
ネストメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27580359
品番
BK-70
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
70
有効内寸(mm)
540×364×324
アズワン品番
64-5191-40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×452×330
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
576×406×324