MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 厨房機器・設備・調理機械
MTI(エムテーアイ)の サービス機器類
MTI(エムテーアイ)の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
GNパントローリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
12段
注文コード
27580648
品番
CGNTR206A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガストロノームパンを省スペースで移動、ストックできます。
両側にガストロノームパンの脱落を防ぐストッパーが付いています。
キャスター:120mmストッパー付,2個ストッパー無2個仕様です。
段数
12段
適合
ガストロノーム:1/1×12段
材質
棚:ステンレス
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×550×1000
注意
※ガストロノーム、シートパン等は別売りです。