- デコレア スクエアポット 10 Richell(リッチェル) 27583299

デコレア スクエアポット 10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27583299 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

排水穴がないので、鉢カバーに適しています。
ブライトサンドなど、人工培土を使った植え込みがおすすめです。

容量(L)0.4 材質AS樹脂 ダークグレー 寸法(cm)9.9×9.9×8.2H 内寸(cm)9.5×9.5×7.8H 外寸(cm)底面:7.4×7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする