ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
ケミクリートEプライマー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6kg)
注文コード
27584927
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
特性
プライマー、防食性、耐久
用途
各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
セット内容
A部4kg、B部2kg
主な用途
駐車場、倉庫、工場、床
危険等級
U
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
#1420および#1316、#1333は比較的短期間で変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。